セラミックヒーター 室温センサー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04413090 品番DHF-K122(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。
室温センサー付き。
温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)寒い季節のトイレや脱衣所に最適なコンパクトサイズ。

ブラック 消費電力(W)1200/1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×36.5 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能転倒オフスイッチ、5時間オートオフ、室温センサー 保証期間1年 用途脱衣所・洗面所・トイレなど・足元暖房として 仕様【運転切替】2段階(弱・強)
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。

商品説明動画

YAMAZEN 「セラミックファンヒーター」DHF-K122/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする