速暖カーボンヒーター&遠赤外線シーズヒーター ツインヒート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04413144 品番DBC-L0952(WS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたモデル。
左右首振り対応。
掴みやすいスリムな本体でちょっとした移動もラクラク。
500W、950Wの2段階で出力切り替えが可能。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる機能(転倒オフスイッチ)搭載。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×65 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500/950 電源コード(m)1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 機能自動首振り 保証期間1年 ホワイトシルバー 用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や洗面所・脱衣所などに 仕様【運転切替】500W(シーズヒーターに通電)/950W(シーズヒーター&カーボンヒーターに通電)
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。

商品説明動画

YAMAZEN 「ツインヒート」DBC-L0952/POP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04413144 DBC-L0952(WS) 84515630 DBC-L122(MW) 速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善) 速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする