超音波加湿器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04413300 品番MHUM-RT-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。
卓上はもちろん車内でも活躍。
水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。
ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。
自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。
ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。

コーラルピンク タンク容量(mL)【加湿】150 連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2 質量(g)130 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式超音波加湿器 噴霧量(mL/h)30 給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W)2.5 付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本 用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に
注意
※必ず水道水を使用してください。ミネラルウォ-ター、アルカリイオン水、井戸水 、40℃以上の温水は入れないでください。 カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。
※ボトルに水を入れる際は安定した場所でおこなって下さい。 水でUSBポートが濡れた状態で給電するとショート、故障の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04413284
2024-03-04
用途:
ディスクワーク時
エム・エムブリッジ株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトでスチームの勢いも申し分ない。
但し、充電式でないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする