アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04413327 品番UY-SDX3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。
厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。
両面スベリ止め加工。
防ダニ加工。
はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×232×0.8 質量(kg)1 適用畳数3畳 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60 用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 厚さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする