菊池襖紙工場
菊池襖紙工場の 内装資材
菊池襖紙工場の 壁紙・シート
菊池襖紙工場の ふすま・障子紙
のりで貼る麻糸風ふすま紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2枚×20組)
注文コード
04413528
品番
SF251
参考基準価格(税別)
¥45,080
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
高級感のある織物風(糸入り)のふすま紙です。のりが付いていないプロ仕様の本格的なふすま紙で、乾くとピンと張ってキレイな仕上がりになります。1パックでふすま2枚分を貼れます。
幅(cm)
95
長さ(cm)
203
寸法(cm)
95×203(1組あたり)
質量(g/組)
453
材質
古紙表裏二層漉き
柄
桜舞
注意
※貼り付け施工には別売りのでんぷんのりが必要となります。
※ひと通り空気を押し出した後でできた「たるみ(大きなシワ)」は乾燥とともにきれいに伸びますので、表面をムリに強くこすらないで、自然乾燥するのを待って下さい。(天日やストーブ等では決して乾かさないでください)