両面テープで貼る簡単窓貼り断熱シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16本) 注文コード 04413598 品番 MH01
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。
透明タイプは視界がクリアでお部屋の雰囲気を崩さずにご使用できます。
シルバータイプ目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。
熱線(赤外線)を透明タイプは約33%カット、シルバータイプは約87%カット。
肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。

幅(cm)92 長さ(cm)90 寸法(cm)92×90(1本あたり) 質量(g/本)415 材質シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする