菊池襖紙工場
両面テープで貼る簡単窓貼り日よけシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(16本)
注文コード
04413616
品番
MH02
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。
目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。
熱線(赤外線)を約43%カット。
肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。
幅(cm)
92
長さ(cm)
90
寸法(cm)
92×90(1本あたり)
質量(g/本)
415
材質
シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤
色
スモーク