コジット
コジットの トイレ用品
コジットの トイレ洗浄剤
パワーバイオ トイレのキバミ・臭いに
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04414210
品番
20164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
タンクに付属している蛇口から出る水があたる場所に設置するだけ
付属のワイヤーでタンクの中につるすことも可能
浄化槽タイプのトイレにも使用可能
商品タイプ
置き型
タイプ
本体
寸法(mm)
約70×56×22
質量(g)
約25
材質
ケース:ポリプロピレン
交換目安
4ヶ月
成分
ゼオライト、微生物(バチルス菌属)
使用場所
トイレ