コジット
コジットの バス用品
コジットの ボディタオル/ボディブラシ
透明肌竹炭ボディロングロングブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04414255
品番
92765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ながーいカーブで背中もラクラク
とろけるような極細毛ブラシで毛穴汚れ&角質スッキリ
銅配合
ブラシ部に約70万本
凸凹ブラシで洗い心地も気持ちいい
種類
ブラシ
寸法(mm)
約70×415×35
質量(g)
約140
材質
ハンドル:ABS樹脂、毛:ポリエステル
色
ブラック