コジット
コジットの 洗濯用品
コジットの 洗濯ネット
ドーナツ型布団洗い洗濯ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04414280
品番
90921
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ドーナツ型のネットで水通りアップ
タイプ
ドーナツ型
寸法(mm)
約430×430×430
質量(g)
約110
材質
ポリエステル100%
使用の目安
掛けふとん(シングル)1枚、毛布(厚手)1〜2枚