サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの ビニールテープ
サンフレイムジャパンの ビニールテープ一般用途
絶縁用ビニールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(19mm×10m)
注文コード
04414490
品番
500-2913
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ビニール
主な用途
保護・結束・識別
特性
絶縁