画像はアクリル仕様です

ポリエチレンタンクユニット30L(MGI型ポンプ搭載)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04414605 品番PET-031F-25NA6-CF
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減
タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ
タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造

オプションポンプカバー×1、フロートスイッチ付 材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:7 制御方式【ポンプ】標準 タンク容量(L)30 ポンプMGI-25×1台 ホース接続径Φ6×Φ11ホース 材質(ヘッド)アクリル 外形寸法A(mm)510 外形寸法B(mm)440 外形寸法C(mm)440 最大液比重1.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする