- 用途
- 【車上渡し】商品のお渡しは、原則トラック停車地点での車上渡しとなります。運送業者がトラックの荷台の上で荷物を引き渡しますのでご了承ください。【法人様限定商品】こちらの商品は法人様限定のため個人宅への配送ができません。ご注文の際はお届け先に必ず法人名ご入力ください。また各配送業者の営業所留めでのお手配は承っておりません。あらかじめご了承ください。
- 材質/仕上
- スチール製 / 焼付塗装
- 質量(kg)
- 25
- 寸法
- 【引き出し内寸】41×29×7.5cm【天板】20mm厚【棚厚】20mm
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (58.5+35)×40×94.5