スチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕

スチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

引き出しの一つは錠付きとなっています。

用途
【車上渡し】商品のお渡しは、原則トラック停車地点での車上渡しとなります。運送業者がトラックの荷台の上で荷物を引き渡しますのでご了承ください。【法人様限定商品】こちらの商品は法人様限定のため個人宅への配送ができません。ご注文の際はお届け先に必ず法人名ご入力ください。また各配送業者の営業所留めでのお手配は承っておりません。あらかじめご了承ください。
耐荷重(kg)
20/段
素材
スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板
内容量
1台
注意
※可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。 引き出し:(6948-207)錠付き(鍵×2本付き)×1 (6948-210/6948-213)錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 (6948-216)錠付き(鍵×2本付き)×1・無し×2 アジャスター付き 完成品でのお届けです。
※(6948-213/6948-216)製品の破損防止のため、パレット(木製)に乗せて発送させていただきます。パレットの回収は行っていません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057998986948-20732.5内寸:引き出し/幅51×奥行33×高さ8.9cm 収納部/幅54×奥行56×高さ60cm 棚厚:25mm幅60×奥行60×高さ90
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
057999076948-21357.4内寸:引き出し/幅53.9×奥行33×高さ8.9cm 収納部/幅114×奥行56×高さ60cm 棚厚:25mm幅120×奥行60×高さ90
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
057999166948-21046.3内寸:引き出し/幅38.9×奥行33×高さ8.9cm 収納部/幅84×奥行56×高さ60cm 棚厚:25mm幅90×奥行60×高さ90
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
057999326948-21670.4内寸:引き出し/幅44.8×奥行33×高さ8.9cm 収納部/幅144×奥行56×高さ60cm 棚厚:25mm幅150×奥行60×高さ90
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,080~/税込¥2,288~
北海道地方数量1につき¥3,550~/税込¥3,905~
沖縄地方数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~
離島数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする