スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕
天板は角をR加工し、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。
- 用途
- 【車上渡し】商品のお渡しは、原則トラック停車地点での車上渡しとなります。運送業者がトラックの荷台の上で荷物を引き渡しますのでご了承ください。【法人様限定商品】こちらの商品は法人様限定のため個人宅への配送ができません。ご注文の際はお届け先に必ず法人名ご入力ください。また各配送業者の営業所留めでのお手配は承っておりません。あらかじめご了承ください。
- 材質/仕上
- スチール製 / 焼付塗装
- 寸法
- 【内寸】引き出し/36×30.6×10cm【収納部】36×31×67.4cm【スライド棚】23×25cm【天板】26mm厚【棚厚】20mm
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 45×40×97
- 内容量
- 1台
注意
※可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。 引き出し・扉錠付き(鍵×各2本付き) 樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー無し×4個)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,180/税込¥1,298 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,260/税込¥2,486 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,780/税込¥3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,780/税込¥3,058 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ
































