スチール製カウンター 前面台付き〔ストエキオリジナル〕
手荷物置きの角をソフトエッジで丸めた安全仕様。 引き出しの一つは錠付きとなっています。
- 用途
- 【車上渡し】商品のお渡しは、原則トラック停車地点での車上渡しとなります。運送業者がトラックの荷台の上で荷物を引き渡しますのでご了承ください。【法人様限定商品】こちらの商品は法人様限定のため個人宅への配送ができません。ご注文の際はお届け先に必ず法人名ご入力ください。また各配送業者の営業所留めでのお手配は承っておりません。あらかじめご了承ください。
- 耐荷重(kg)
- 20/段
- 素材
- スチール製 焼付塗装 天板・前面台部:メラミン化粧板
- 内容量
- 1台
注意
※可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。 引き出し:(6948-206)錠付き(鍵×2本付き)×1 (6948-209/6948-212)錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 (6948-215)錠付き(鍵×2本付き)×1・無し×2 アジャスター付き 完成品でのお届けです。 ※(6948-212/6948-215)製品の破損防止のため、パレット(木製)に乗せて発送させていただきます。パレットの回収は行っていません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,780~/税込¥3,058~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,890~/税込¥5,379~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,480~/税込¥7,128~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,480~/税込¥7,128~ |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ


































