曜日別特売
6948-330 スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 04416741

扉無し

6948-330 スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 04416741
6948-330 スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 04416741
6948-330 スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 04416741
6948-330 スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 04416741
6948-330 スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 04416741

スチール製作業台 スライド棚付き 白〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は質量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
21.5
注文コード
04416741
品番
6948-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

天板は角をR加工し、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。

用途
【車上渡し】商品のお渡しは、原則トラック停車地点での車上渡しとなります。運送業者がトラックの荷台の上で荷物を引き渡しますのでご了承ください。【法人様限定商品】こちらの商品は法人様限定のため個人宅への配送ができません。ご注文の際はお届け先に必ず法人名ご入力ください。また各配送業者の営業所留めでのお手配は承っておりません。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
21.5
材質/仕上
スチール製 / 焼付塗装
寸法
【内寸】引き出し/36×30.6×10cm【収納部】36×31×67.4cm【スライド棚】23×25cm【天板】26mm厚【棚厚】20mm
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×40×97
注意
※可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。 引き出し・扉錠付き(鍵×各2本付き) 樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー無し×4個)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする