※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):75●外幅(mm):91●曲げ半径R(mm):63●リンク数:57●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2700型(外周側開閉、内幅75mm、曲げ半径R063)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:194-0107注文コード04416916品番2700.07.063.0-57L
参考基準価格(税別)¥44,140販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。