0.73X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付) A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 04417152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.73X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付) A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 04417152
0.73X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付) A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 04417152

A型高精度シクネスゲージ バラ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃18日以内出荷とは
内容量1セット
厚さ(mm)0.73
0.73
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
長さ(mm)150
内容量1セット注文コード04417152品番0.73X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・シクネスゲージ(すきまゲージ)とは、間隔(すきま)を測定する事に用いられ、ほかの測定器では測りえない極めて微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に測定・検査することが出来ます。・一般品(シクネスゲージ)よりも精度・公差を厳しくしております。

用途
・主に自動車や電動機、発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機器の調整等に用いられています。
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
0.73
公差(mm)
± 0.010
形状
A型 ストレート
幅(mm)
12.7
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする