B-0.10X365X1.2M 真鍮ライナー シム&ゲージ 04420959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮ライナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04420959
品番
B-0.10X365X1.2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

・ライナー(シム)は二つの部材位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることが出来ます。

幅(mm)
365
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
1.2
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする