曜日別特売
CHHM05-6070SK-B-10/A10 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付 住友重機械工業 04421296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付・屋外)ブレーキ付

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比10
出力(kW)0.4
枠番6070SK
モータ容量記号5
内容量1台注文コード04421296品番CHHM05-6070SK-B-10/A10
参考基準価格(税別)¥130,600販売価格(税込)¥118,800
販売価格(税別)
108,000

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比10ブレーキブレーキ付シリーズ6000SKシリーズモータ容量記号5低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6070SKモーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋外)出力(kW)0.4種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする