画像はアクリル仕様

プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(mL/min)5〜50/6〜60(50/60Hz) 材質(Oリング)EPT 材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロン(非接液) 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(コネクタ)PVC 材質(弁)PTFE 注文コード04421867 品番CH-50-VTE-1-6
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は吐出量・材質など90種類から選べます 他の種類を見る

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ
駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。
小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。

用途
化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に
上下水道での水処理薬品の定量注入に
食品工場の原料・食品添加剤の添加に
排水処理設備の各種薬品の定量注入に
吐出量(mL/min)5〜50/6〜60(50/60Hz) 最大吐出圧力(MPa)1 電圧(V)100 質量(kg)9 接続方式Φ6-Φ11PVCブレードホース 材質(Oリング)EPT 材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロン(非接液) 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(コネクタ)PVC 材質(弁)PTFE
注意
※吐出量は、吐出圧0.3MPa時での基準吐出量です。(常温・清水)
※使用可能な薬液の粘度は500cpまでです。
※屋外での使用には防水カバー(オプション)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする