曜日別特売
S-0.30X100X1M SUSライナー シム&ゲージ 04423120

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSライナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.3
幅(mm)100
内容量1個注文コード04423120品番S-0.30X100X1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

・ライナー(シム)は二つの部材位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので、簡単に任意の寸法位置に合わせることが出来ます。

幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3
公差(mm)
±0.020
長さ(m)
1
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする