FACOM
FACOMの ポンチ/刻印/ハトメ
FACOMの ポンチ
FACOMの ピンポンチ
FACOM(ファコム) レタリングポンチ(A-Z) | 292A5
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04424528
品番
292A.5
参考基準価格(税別)
¥28,348
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
幅(mm)
40
全長(mm)
75
材質(本体)
炭素鋼
質量(g)
1340
規格
DIN 7353
全高(mm)
80
包装
プラスチックケース