247.G5 FACOM(ファコム) テーパーポンチ 4.9mm | 247G5 FACOM 04424580

FACOM(ファコム) テーパーポンチ 4.9mm | 247G5

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード04424580品番247.G5
参考基準価格(税別)¥3,084販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
幅(mm)10全長(mm)185質量(g)112先端径(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする