PROZONE
PROZONEの メガホン・ホイッスル・マイク
PROZONEの ホイッスル
プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04425115
品番
WEH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途
スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に
セット内容
本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1
電源
単4形乾電池×3本(市販品)
騒音値(dB)
約85〜105/m
防滴構造
IP×5