ネオジムキャップマグネット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04425605 品番 MNCP0011E
参考基準価格(税別)¥815 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2〜4倍)

用途・吸着用 厚さ(mm)7.8 質量(g)38 タイプ皿穴 穴径(Φmm)5.5 吸着力(N)245 外径(Φmm)32 適合ねじM5 キャップスチール マグネットネオジム磁石

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
鉄壁への小物吸着

鉄板壁面にLED照明(注文コード76502948)を吸着させる用途と、ハンガーかけを取り付ける用途で外径20厚7のものを使用。

現物は肩RがR2.5程度、外径はφ20.1ぐらい。
埋設の際はφ20座繰深さ7だと金属相手では挿入できないかもしれません。木材は叩き込めるので特に問題ありませんでした。

超強力両面テープをφ15のドーナッツに切り出して貼り付け、M4 L=9の皿ねじで電池蓋に締結。
1個使用で、電池入りの自重を支えるには充分でした。
水平回転は滑り止めをしないと回ってしまいますが、付けすぎると剥せなくなるので1個で様子見です。

両面テープや接着だけでは心許ない個所でもねじ止め併用で強固に組み込めるので、万が一にも脱落しては困る強度が必要な場所で重宝しそうです。

発注から到着までの足が長いので、そこだけ注意。

2025-08-12
用途:
店舗入り口改修工事
株式会社STR 様 (建設業・工事業)

ハンガードアのマグネットキャッチとして使用したが
満足いく力で固定してくれたので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする