着用例

6200 M2マルチポジションイヤーマフ Moldex(モルデックス) 04425849 6200 M2マルチポジションイヤーマフ Moldex(モルデックス) 04425849

M2マルチポジションイヤーマフ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04425849 品番6200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洗練された外観とスタイル
独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®は、伝道音を軽減します。
位置調整を素早く行え
M2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。
ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。
カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。
SoftCoat®カバーが騒音を軽減します。
独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。
頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。
安定用ストラップも付いています。

幅(mm)185 高さ(mm)205 質量(g)409 遮音値(dB)26(頭上使用の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする