WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4〜8台セット HDD1〜8TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット HDD4TB セット内容カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書 注文コード04425928 品番WTW-EG2081LGX-4TB+WTW-E2600GPWXx5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はHDD・セット内容など20種類から選べます 他の種類を見る

必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。
10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。
カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。
カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。
録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。
カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。
赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。
屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
セット内容カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書 形状バレット(砲弾)型 記録媒体HDD HDD4TB 保証期間1年 画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素 使用場所屋内/屋外 接続台数5台 モニターサイズ10.1インチ
注意
※・カメラには電源アダプターから電力を供給しますので、カメラ設置場所付近にAC100V電源が必要となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする