PXL25-55SPBK プロネクストライト まさめ ムラテックKDS 04426139

PXL25-55SPBK プロネクストライト まさめ ムラテックKDS 04426139
PXL25-55SPBK プロネクストライト まさめ ムラテックKDS 04426139
PXL25-55SPBK プロネクストライト まさめ ムラテックKDS 04426139

プロネクストライト まさめ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
04426139
品番
PXL25-55SPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

高耐久ナイロンコートテープです。
一体成形型新デザインケースです。

用途
様々な現場での測定作業に。
仕様
【0点補正移動爪】固定爪【455ピッチ表示】有【ショックアブソーバー】エラストマーダンパーで衝撃を吸収
トラスコ品番
110-9097
材質
テープ:スチール(ナイロンコート)、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂
色
ブラック、テープ/白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
72×73×43
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
先端部
余白:なし
水平保持(m)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
表:尺相当目盛、裏:表記なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする