Family Tree
コンベックス
ロック機能付
尺相当目盛付
用途
長さの測定や採寸に。
タイプ
尺目つき
テープ長さ(m)
5.5
本体質量(g)
216
本体サイズ(mm)
L69×W74×H・D38
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02959666
20145
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください