SS-TC-FL6 6Dシリーズ継手 キャップ FITOK 04427459

SS-TC-FL6 6Dシリーズ継手 キャップ FITOK 04427459
SS-TC-FL6 6Dシリーズ継手 キャップ FITOK 04427459

6Dシリーズ継手 キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.375注文コード04427459品番SS-TC-FL6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工

寸法L(mm)1.01(25.7in)寸法F(mm)0.63(15.9in)寸法C(mm)0.66(16.8in)チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.375寸法G(mm)0.69(17.5in)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする