曜日別特売
5917506_30 黄/黄 【名入れ】安全ベスト ミズケイ 04427940

5917506_30 黄/黄 【名入れ】安全ベスト ミズケイ 04427940
5917506_30 黄/黄 【名入れ】安全ベスト ミズケイ 04427940
5917506_30 黄/黄 【名入れ】安全ベスト ミズケイ 04427940
5917506_30 黄/黄 【名入れ】安全ベスト ミズケイ 04427940

【名入れ】安全ベスト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(30着)
黄/黄
内容量1セット(30着)注文コード04427940品番5917506_30 黄/黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
反射材幅50mm
正面とサイドは面ファスナーになっています。
背面内側にフック掛けが付いています。

用途建設業、工事、警備、誘導材質反射テープ:塩化ビニル、メッシュ:ポリエステル黄/黄サイズF質量(g)220着丈(cm)60胴回り(cm)最大:約120、最小:約90サービス分類名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする