天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PUトンクレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04428360
品番
029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
指先と手の平部分を豚革(バックスキン)で補強しています。
甲部は通気性の良いポリエステル生地を使用しています。
用途
一般土木、建築、農業、園芸、運送業、水道設備工事、山登り、キャンプなどにご使用下さい。
材質
手の平部:ポリウレタン、豚革(バックスキン)、手の甲部:ポリエステル
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19