天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
プレミアムフィットマン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04428421
品番
25-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
伸びて縮んで手にジャストフィット!
スパンデックス手袋に天然ゴムをコーティング。高ストレッチ性で手にピッタリフィット!
手のひらはサンディ加工で濡れても滑りにくい!
サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16
材質
手のひら:天然ゴム
ゲージ数
13
機能
滑り止め
用途
運搬、梱包、建築、土木、農業、園芸、DIYなど一般作業全般。
材質(手袋)
ポリエステル/スパンデックス