NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
防水インナー内臓手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04428965
品番
SF-33
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
色
グレー
サイズ
ジュニア/JL(140〜150cm)
入数(双)
1
機能
防風性・耐久性・保温性・防水インナー
適合年齢(歳)
(目安)11〜12