NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
ハードシールドグローブ (アウターシェル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04429358
品番
CT-10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厳しい冬の条件下での保護と快適さを提供するために設計された高性能な手袋です。防水性・保温性・耐久性・防風性・断熱性が備わったグローブ。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)、手の平:合成皮革
色
ブラック
サイズ
LL/メンズ(27〜28cm)
入数(双)
1
機能
防水性・保温性・耐久性・防風性・断熱性