クッキング温度計 角度調節機能付き

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04430277 品番COK-Z101-W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

90度の角度調節機能付きで温度が見やすい
検温部の使用温度範囲は-20〜250℃
オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き
表示温度を固定するホールド機能付き
マグネット付き
保管に便利なキャップ付き

材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂 質量(g)約24(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜50 電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 精度±1℃(0〜100℃)、±2℃(100〜200℃)、±3℃(-20〜0℃、200〜250℃) 表示方式液晶4桁表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14 表示範囲-20〜250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示) 表示単位0.1℃ 電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
ゼラチンを溶かすときに使用

数字が見やすい 背面にマグネットが付いているのでキッチン周りの使いやすいところに固定できる
電源を入れると、その場の室温がわかるのが当たり前だが面白い
アイデア次第で使い出があるとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする