明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
ウォーターガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04430556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シリコーンパッキン付きの防水ケースです。
仕切板が付属しており小物の収納に便利です。
付属品
仕切り板×5枚
材質
本体・仕切板・ハンドル:PP、フタ:インパクトスチロール、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
外寸(mm)
218×173×108
内寸(mm)
205×145×84
アズワン品番
0-8928-11
防水性
防滴仕様