サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
吐出量(L/min)10
付属品ストップガン(RL16 バリアブルノズル Φ1.2)、吸水ホース(1/2"×2.5m・ストレーナ付)、余水ホース(3/8”×2.7m)、吐水ホース(3/8”×20m 両端ワンタッチカプラ付)
注文コード04430565
品番HPJ-4120ME2
参考基準価格(税別)¥265,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。
特にHPJ-4120ME型は、新たに余水仕様を採用した本格派の高圧洗浄機です。コンパクトタイプで扱いやすく、エンジンで駆動するため様々な用途で活躍します。ライトバンに積込可能な省スペース設計で、コンパクトな「高さ700mm×幅483mm×奥行き662mm」を実現しました。高い機動性で移動時の操作が容易です。