サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ KRS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)80 周波数(Hz)50 注文コード04430574 品番KRS32.2
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は吐出口径・口径・周波数など28種類から選べます 他の種類を見る

4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。
低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)2.2 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)10 吐出量(m3/min)0.5 取扱液工事排水・土砂水 用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個 質量(kg)72 寸法H(mm)599 寸法d(mm)80 ケーブル長(m)8 寸法A(mm)340 モータータイプ乾式水中形誘導電動機・4極 寸法D(mm)311 寸法B(mm)622 接続ホースカップリング 寸法A1(mm)253 寸法B1(mm)499 材質(フレーム)FC200 保護装置サークルサーマルプロテクタ 異物通過径(Φmm)12 始動方式じか入 材質(ケーブル)2PNCT・F 寸法W1(mm)145 耐熱クラスF種 ケーブル外径(Φmm)14.4 心数×断面積(mm2)4×2 潤滑油タービン油(VG32) 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC) 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)メカニカルシール:SiC 材質(サクションカバー)FC200、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ツルミ水中ポンプ(KRS型)/ 水中泥水ポンプ(KRD型)
ツルミ 水中ポンプ(KRS1022型)吐出し状況_Tsurumi Pump

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする