サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中サンドポンプ NKZ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04430696 品番 NKZ35.5
参考基準価格(税別)¥743,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)

用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個 タイプ非自動形 出力(kW)5.5 極数4極 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 全揚程(m)20 吐出口径(Φmm)80 使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 異物通過径(Φmm)20 始動方式じか入 吐出量(m3/min)0.55 耐熱クラスF種 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシート) 材質(サクションカバー)FC200、FCD700 液温(℃)0〜40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする