- 用途
- 取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
- 付属品
- 出湯管350mm+キッチンシャワー・本体取付金具
- 消費電力(W)
- 701
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 316×245×513
- 電源コード(m)
- 2
- 環境温度範囲(℃)
- 0~40(凍結しないこと)
- 使用水温(℃)
- 40以下(凍結しないこと)
- 電源仕様
- 単相100V
- 水圧
- 0.1~0.75Mpa
- 沸上げ温度(℃)
- 約85
- 沸騰時間目安
- 約98分
- 有効貯湯量(L)
- 14
- 出湯温度(℃)
- 給水温度~約50
- 満水時質量(kg)
- 22.5