5V1400*3 結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431168

5V1400*3 結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431168
5V1400*3 結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431168
5V1400*3 結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431168

結合ベルト 5Vシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効外周長さ(inch)140
リブ本数3
ベルト上幅(mm)50.8
内容量1本注文コード04431168品番5V1400*3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
種別5V(結合)材質(ベルト)ゴム質量(kg)3.201有効外周長さ(inch)140種類Vベルトベルト高さ(mm)16使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)50.8角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数3最小プーリ径(mm)180ベルト形5V(結合)
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする