PA-702RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 04431256 PA-702RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 04431256 PA-702RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 04431256 PA-702RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 04431256 PA-702RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 04431256 PA-702RJ-N デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 パピルスカンパニー 04431256

デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 04431256 品番 PA-702RJ-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。再剥離糊を使用しているので、きれいに剥がすことができます。上側のフィルムに「このパックはゆっくりはがすときれいにはがすことができます。※貼る材質によってはがれにくい場合があります。」という文字が印刷されています。
長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番215-7279 材質ポリエチレン サイズ長3封筒 タイプ完全密封・再剥離糊・全面糊 外形寸法(mm)145×270 厚さ(μm)50 表示内容透明 再剥離文字 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※湿度・温度の変化、被着体などによって、剥がした時に接着面を傷めたり、糊が残る場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする