HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バッテリー・充電器
HiKOKI(旧:日立工機)の バッテリー
リチウムイオン電池(18V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04431290
品番
0037-8677
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
18Vスライド式リチウムイオン電池
軽量560g
電池残量表示付き
仕様
冷却対応
質量(g)
560
電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約40[UC18YDL2使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
134×83×54