18Vコードレスボードトリマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー、マルチボルト蓄電池BSL36A18B、急速充電器 注文コード04431299 品番M18DYA (XPS)
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)5(2.5) バッテリー電圧(V)18(36) 能力(mm)コレット穴径3、6 モーター直流ブラシレスモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000 寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時) 質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時) 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 付属品コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー、マルチボルト蓄電池BSL36A18B、急速充電器 用途石こうボードの窓抜き、切断
関連資料:(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする