36Vコードレスパイプソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04431344 品番CR36DYA (2WP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥168,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界初!コードレスパイプソー
「準備に手間いらず、即切断!」
AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較
ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!
オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)2.5(5) バッテリー電圧(V)36(18) ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0〜1000/オート:0〜1000/低速:0〜1200/高速:0〜2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーターブラシレスモーター 寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時) 質量(kg)4.8(蓄電池装着時) 付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー 用途解体、設備工事
関連資料:(0.83MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04431344 CR36DYA (2WP) 69378726 CR36DYA (2WPZ) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 1台 159,800 税込175,780 付属電池が現行品へと変更になったモデルで、本体に違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする