曜日別特売
CR36DYA (NN) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431360

CR36DYA (NN) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431360
CR36DYA (NN) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431360
CR36DYA (NN) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431360
CR36DYA (NN) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431360
CR36DYA (NN) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431360
CR36DYA (NN) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431360

36Vコードレスパイプソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード04431360品番CR36DYA (NN)
参考基準価格(税別)¥105,100販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

業界初!コードレスパイプソー
「準備に手間いらず、即切断!」
AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較
ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!
オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
解体、設備工事
ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ使用電池マルチボルト蓄電池
関連資料:(0.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする