18Vコードレスインパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 注文コード04431387 品番WH18DC (2XPB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は付属品・商品タイプ・使用電池など9種類から選べます 他の種類を見る

「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)5(2.5) バッテリー電圧(V)18(36) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0〜1900/パワー:0〜4000/ボルト:0〜4000/テクス:0〜2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
関連資料:(1.34MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04431387 WH18DC (2XPB) 54574399 WH18DC 2XPBZ 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 1台 58,980 税込64,878 付属電池のみ変更の仕様変更

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04431414
2024-09-05
用途:
木工ビス止め、解体、

旧バッテリーと組んで使用、残量表示がなくなったが問題ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする